Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - EY3641LS1S 14,4V FUGEPISTOL 4 - 750575

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY3641LS1S 14,4V FUGEPISTOL 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 14,4 V

  • Batterikapasitet - 4,2 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,8 kg

  • Utpressingstrykk - 4410 N

  • Total lengde - 560 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232697274

Elnummer

8828856

Leverandørens varenummer

750575

Typebeskrivelse

8828856

Nominell spenning:

14,4 V

Batterikapasitet:

4,2 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,8 kg

Utpressingstrykk:

4410 N

Total lengde:

560 mm

Antall medleverte batterier:

1

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

2,2 kg

Bredde:

140 mm

Høyde:

245 mm

EY3641LS1S 14,4V Fugepistol i koffert med ett 4,2Ah batteri og lader. For patroner og pølser opp til 600ml. Reverseringsmekanisme forhindrer etterdrypp.