Panasonic - EY37C1B LYKT 14,4/18/21,6V - 750832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hovedlyskilde - Lyspære
Oppladbar - Ja
Innebygd ladekrets - nei
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232697083
Elnummer
8828852
Leverandørens varenummer
750832
Typebeskrivelse
8828852
Hovedlyskilde:
Lyspære
Oppladbar:
Ja
Innebygd ladekrets:
nei
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
nei
Blinklysfunksjon hovedlyskilde:
nei
Blinklysfunksjon hjelpelyskilde:
nei
EY37C1B Lykt for alle Panasonic 14,4V, 18V og 21,6V Li-ion batterier