Panasonic - EY4541LS1S 14,4V STIKKSAG 4,2 - 750745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,25 kg
Slag - 20 mm
Slaghastighet uten motstand - 0...2400 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232697236
Elnummer
8828857
Leverandørens varenummer
750745
Typebeskrivelse
8828857
Nominell spenning:
14,4 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,25 kg
Slag:
20 mm
Slaghastighet uten motstand:
0...2400 1/min
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,65 kg
Skjæredybde i tre:
65 mm
Lengde:
277 mm
Bredde:
63 mm
Høyde:
190 mm