Panasonic - EY45A5X 14,4/18V Båndsag uten - 750800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kuttbredde - 0,5 mm
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Vekt uten batteripakke - 3,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232873142
Elnummer
8825865
Leverandørens varenummer
750800
Typebeskrivelse
8825865
Nominell spenning:
18 V
Kuttbredde:
0,5 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3,5 kg
Båndsagblad bredde:
13...13 mm
Båndsagblad lengde:
730 mm
Skjæredybde:
63,5 mm
Bredde:
199 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
385 mm


