Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - EY7450X 18V DRILL (BODY) - 750645

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY7450X 18V DRILL (BODY)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Tomgangsturtall 1. gir - 50...430 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

  • Antall medleverte batterier - 0

  • Med lader - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232409679

Elnummer

8828840

Leverandørens varenummer

750645

Typebeskrivelse

DRILL UTEN BATTERIER OG LADER

Nominell spenning:

18 V

Tomgangsturtall 1. gir:

50...430 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,45 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

160...1650 1/min

Maks. dreiemoment:

40 Nm

Lengde:

218 mm

Bredde:

63 mm

Høyde:

186 mm

DRILL UTEN BATTERIER OG LADER