Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - EY7460X 21,6V Drill uten batterier og lader - 750639

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY7460X 21,6V Drill uten batterier og lader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 21,6 V

  • Batterikapasitet - 4,2 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,45 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 50...430 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232489213

Elnummer

8812525

Leverandørens varenummer

750639

Typebeskrivelse

8812525

Nominell spenning:

21,6 V

Batterikapasitet:

4,2 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,45 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

50...430 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,8 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

350...1500 1/min

Maks. dreiemoment:

42 Nm

Lengde:

232 mm

Bredde:

75 mm

Høyde:

185 mm

EY7460X 21,6V Drill uten batterier, lader og koffert