Panasonic - EY75A2X MUTTERTREKKER BODY 14 - 750744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Antall medleverte batterier - 0
Maks. dreiemoment - 205 Nm
Med lader - nei
Vekt uten batteripakke - 1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232696468
Elnummer
8828871
Leverandørens varenummer
750744
Typebeskrivelse
8828871
Nominell spenning:
18 V
Antall medleverte batterier:
0
Maks. dreiemoment:
205 Nm
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1 kg
Slag:
3500 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Lengde:
155 mm
Bredde:
61 mm
Høyde:
190 mm


