Panasonic - EY78A1X BORHAMMER BODY - 750751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Maks slagtall - 4750 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232696543
Elnummer
8828873
Leverandørens varenummer
750751
Typebeskrivelse
8828873
Nominell spenning:
18 V
Maks slagtall:
4750 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,8 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1250 1/min
Maks enkel slagenergi:
2,3 J
Bordiameter i betong:
14 mm
Lengde:
249 mm
Bredde:
64 mm
Høyde:
229 mm


