Panasonic - EY7950X 18V SLAGDRILL (BODY) - 750727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Tomgangsturtall 1. gir - 50...430 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232628759
Elnummer
8828854
Leverandørens varenummer
750727
Typebeskrivelse
SLAGDRILL UTEN BATTERIER OG LADER
Nominell spenning:
18 V
Tomgangsturtall 1. gir:
50...430 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,85 kg
Maks. dreiemoment:
40 Nm
Maks slagtall:
28800 1/min
Bredde:
63 mm
Høyde:
200 mm
Lengde:
248 mm