Panasonic - EY9221B Batteri 2,4V 2,8Ah Ni-MH for alle Panasonic 2,4V modeller - 750930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 2,8 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 130 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232582693
Elnummer
8812410
Leverandørens varenummer
750930
Typebeskrivelse
EY9221B BATTERI 2,4V 3,0AH NIMH
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
2,8 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
130 g
BATTERI 2,4V NI-MH FOR ALLE PANASONIC 2,4V MODELLER


