Panasonic - EY9230B Batteri 15,6V Ni-MH 2,8Ah for alle Panasonic 15,6V modeller - 750911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 15,6 V
Kapasitet - 2,8 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 920 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232138807
Elnummer
8812446
Leverandørens varenummer
750911
Typebeskrivelse
8812446
Nominell spenning:
15,6 V
Kapasitet:
2,8 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
920 g
EY9230B Batteri 15,6V Ni-MH 2,8Ah for alle Panasonic 15,6V modeller