Panasonic - EY9268B Batteri 7,2V 2,8Ah Ni-MH for 7,2V fugepistoler - 750931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 7,2 V
Kapasitet - 2,8 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 400 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232582839
Elnummer
8812411
Leverandørens varenummer
750931
Typebeskrivelse
EY9268B BATTERI 7,2V 3,0AH NIMH
Nominell spenning:
7,2 V
Kapasitet:
2,8 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
400 g
BATTERI NI-MH 3,0AH FOR PANASONIC 7,2V FUGEPISTOLER