Panasonic - EY9HX403E BITHOLDER MED SDS-P - 751003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 90 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070944002050
Elnummer
8812553
Leverandørens varenummer
751003
Typebeskrivelse
8812553
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
90 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
Ja
EY9HX403E Bitholder 1/4'' HEX med SDS-plus tange


