Panasonic - EY9L10B Batteri 3,6V Li-ion 1,5Ah for alle Panasonic 3,6V modeller - 750922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1,5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 90 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1,5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
90 g
EY9L10B Batteri 3,6V Li-ion 1,5Ah for alle Panasonic 3,6V modeller. Lades på lader EY0L11B


