Panasonic - EY9L20B Batteri 7,2V Li-ion 1,5Ah for Panasonic skrutrekker EY7420 - 750936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 7,2 V
Kapasitet - 1,5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 200 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232627349
Elnummer
8812414
Leverandørens varenummer
750936
Typebeskrivelse
8812414
Nominell spenning:
7,2 V
Kapasitet:
1,5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
200 g
EY9L20B batteri 7,2V LI-ION 1,5Ah for skrutrekker EY7420


