Panasonic - EY9L45B Batteri 14,4V Li-ion 4,2Ah for allePanasonic 14,4V modeller
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Kapasitet - 4,2 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 600 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232697113
Elnummer
8812550
Leverandørens varenummer
750934
Typebeskrivelse
8812550
Nominell spenning
14,4 V
Kapasitet
4,2 Ah
Modell / utførelse
Litiumioner
Vekt
600 g
EY9L45B batteri 4,2Ah Li-ion for alle panasonic 14,4V modeller