Panasonic - EY9L51B BATTERI 18V 4,2AH - 750935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 4,2 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 700 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232697137
Elnummer
8812551
Leverandørens varenummer
750935
Typebeskrivelse
8812551
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
4,2 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
700 g
EY9L51B batteri 4,2AH Li-ion for allr Panasonic 18V modeller