Panasonic - EY9SXMJ4E Sagblad for båndsag - 751241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for stål - Ja
Båndsagblad lengde - 730 mm
Bredde - 13 mm
Egnet for rustfritt stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232873135
Elnummer
8812583
Leverandørens varenummer
751241
Typebeskrivelse
8812583
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Båndsagblad lengde:
730 mm
Bredde:
13 mm
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Tykkelse:
0,5 mm
Antall tenner per tomme:
18...18


