Panasonic - Fugepistol 14,4V 310ml - 750570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,65 kg
Utpressingstrykk - 4410 N
Total lengde - 424 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232762392
Elnummer
8828890
Leverandørens varenummer
750570
Typebeskrivelse
8828890
Nominell spenning:
14,4 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,65 kg
Utpressingstrykk:
4410 N
Total lengde:
424 mm
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,05 kg
Bredde:
140 mm
Høyde:
245 mm


