Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - Lader 10,8V EY0L32B - 750055

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Lader 10,8V EY0L32B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Ladespenning - 10,8...10,8 V

  • Batterikvalitet (type) - Litiumioner

  • Hurtiglader - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232801237

Elnummer

8825822

Leverandørens varenummer

750055

Typebeskrivelse

8825822

Merkespenning:

220...230 V

Ladespenning:

10,8...10,8 V

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Hurtiglader:

Ja

EY0L32B Lader for Panasonic 10,8V Li-ion batterier EY9L32B