Utgått

Panasonic - LADER OG TO 18V 3AH BATTERIER - 750547

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - LADER OG TO 18V 3AH BATTERIER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Kapasitet - 3 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 1900 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232849437

Elnummer

8825847

Leverandørens varenummer

750547

Typebeskrivelse

8825847

Nominell spenning:

18 V

Kapasitet:

3 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

1900 g

EYC953B Sett med lader EY0L82B og to 18V 3Ah batterier EY9L53B