Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - Muttertrekker 18V EY75A2PN2G - 750790

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Muttertrekker 18V EY75A2PN2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Antall medleverte batterier - 2

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,45 kg

  • Maks. dreiemoment - 200 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232852833

Elnummer

8825855

Leverandørens varenummer

750790

Typebeskrivelse

8825855

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Antall medleverte batterier:

2

Vekt inkludert batteripakke:

1,45 kg

Maks. dreiemoment:

200 Nm

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1 kg

Slag:

3500 1/min

Verktøyfesting:

1/2" utvendig firkant

Lengde:

155 mm

Bredde:

61 mm

Høyde:

242 mm

EY75A2PN2G 18V Børsteløs muttertrekker i koffert med lader og to 3,0Ah batterier. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56. Maks moment 205Nm med 18V batteri, 3 hastigheter