Panasonic - Sagblad Ø135mm metall 0,2-2mm - 751209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 135 mm
Kant høyde - 20 mm
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for metall - Ja
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232775569
Elnummer
8825811
Leverandørens varenummer
751209
Typebeskrivelse
8825811
Sagblad diameter:
135 mm
Kant høyde:
20 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
Ja
Type låsefunksjon:
nei
Antall tenner:
50
Sagblad tykkelse:
0,5 mm
EY9PM13F Hardmetallblad Ø135mm for metall 0,2-2mm tykkelse, 50 tenner, 20mm senterhull


