Panasonic - SKRUTREKKER 7,2V EY7420LA2S - 750609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 7,2 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,63 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...300 1/min
Maks. dreiemoment - 6 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232733606
Elnummer
8828883
Leverandørens varenummer
750609
Typebeskrivelse
8828883
Nominell spenning:
7,2 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,63 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...300 1/min
Maks. dreiemoment:
6 Nm
Batteridrill for gipsskruer:
nei
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
0,46 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...900 1/min
Dreiemomentinstilling:
0,3...2,9 Nm
Lengde:
145 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
198 mm