Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - Slagdrill 14,4V 4,2Ah - 8828897

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Slagdrill 14,4V 4,2Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 14,4 V

  • Batterikapasitet - 4,2 Ah

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232762354

Elnummer

8828897

Leverandørens varenummer

8828897

Typebeskrivelse

8828897

Nominell spenning:

14,4 V

Batterikapasitet:

4,2 Ah

EY7940LS2S 14,4V Slagdrill med 2stk 4,2Ah Li-ion batterier og lader. 13mm nøkkelfri chuck, forover/revers og 21 momenttrinn.