Panasonic - Slagdrill Body 14,4V - EY7940X32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Maks. dreiemoment - 44,1 Nm
Maks slagtall - 25200 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232582617
Elnummer
8828825
Leverandørens varenummer
EY7940X32
Typebeskrivelse
EY7940X 14,4V SLAGDRILL (BODY)
Nominell spenning:
14,4 V
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Maks. dreiemoment:
44,1 Nm
Maks slagtall:
25200 1/min


