Panasonic - SLAGTREKKER 18V 3AH EY75A7PN2G - 750780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 3 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Maks. dreiemoment - 160 Nm
Med lader - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232832408
Elnummer
8825830
Leverandørens varenummer
750780
Typebeskrivelse
8825830
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
3 Ah
Antall medleverte batterier:
2
Maks. dreiemoment:
160 Nm
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1 kg
Slag:
3100 1/min
Verktøyfesting:
1/4" innvendig sekskant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...2500 1/min
Lengde:
118 mm
Bredde:
66 mm
Høyde:
180 mm