Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - Universalsag 18V EY45A2LJ2G - 750791

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Universalsag 18V EY45A2LJ2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232852628

Elnummer

8825850

Leverandørens varenummer

750791

Typebeskrivelse

8825850

EY45A2LJ2G 18V Universalsag i koffert med to 5,0Ah batterier, lader og blad for metall Ø135mm. Kan benyttes med 14,4V og 18V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56.