Panasonic - Universalsag body 14,4/18V - 750763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Sagblad diameter - 135 mm
Skjæredybde (90°) - 46 mm
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232782628
Elnummer
8825809
Leverandørens varenummer
750763
Typebeskrivelse
8825809
Nominell spenning:
18 V
Sagblad diameter:
135 mm
Skjæredybde (90°):
46 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,1 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Tomgangsturtall:
4500 1/min
Lengde:
343 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
228 mm


