Panduit - Buntebånd for næringsmiddel - PLT1M-C186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 100 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Andre
Båndtykkelse - 1,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983114535
Elnummer
1361935
Leverandørens varenummer
PLT1M-C186
Typebeskrivelse
PLT1M-C186
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
100 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
1,1 mm
Minste strekkstyrke:
67 N
Temperaturområde for montasje:
-20...0 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


