Panduit - Buntebånd (metal detectable), for næringmiddelindustri - PLT2I-C86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,4 mm
Båndlengde - 203 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Andre
Båndtykkelse - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983029976
Elnummer
1361940
Leverandørens varenummer
PLT2I-C86
Typebeskrivelse
Buntebånd (metal detectable), for næringmiddelindustri
Båndbredde:
3,4 mm
Båndlengde:
203 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
1,2 mm
Minste strekkstyrke:
133 N
Temperaturområde for montasje:
0...-20 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


