Utgått

Panduit - Buntebånd nylon - PLT9LH-L

KopierKopier
Panduit - Buntebånd nylon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,6 mm

  • Båndlengde - 775 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 1,9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983541744

Elnummer

1361947

Leverandørens varenummer

PLT9LH-L

Typebeskrivelse

Buntebånd, Nylon, naturell, 7,6x775

Båndbredde:

7,6 mm

Båndlengde:

775 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,9 mm

Minste strekkstyrke:

534 N

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Buntebånd, Nylon, naturell, 7,6x775