Panduit - BUNTN.B.PLT4H-CO 368X7,6 MM SORT STRIPS PK.A 100 - PLT4H-C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 368 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,9 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983564965
Elnummer
1342076
Leverandørens varenummer
PLT4H-C0
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlengde:
368 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,9 mm
Minste strekkstyrke:
534 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
0...-20 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


