Panduit - BUNTN.B.PLT4S-CO 368X4,8 MM SORT STRIPS PK.A 100 - PLT4S-C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 368 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,3 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983540846
Elnummer
1342074
Leverandørens varenummer
PLT4S-C0
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
368 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
222 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


