Panduit - BUNTNINGSBÅND, HVIT - BT9LH-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7 mm
Båndlengde - 780 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983412976
Elnummer
1342338
Leverandørens varenummer
BT9LH-L
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
7 mm
Båndlengde:
780 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,7 mm
Minste strekkstyrke:
534 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...0 °C
Materiale:
Plast med metallpigmenter
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


