Panduit - BUNTNINGSBÅND,VÆRBEST, SORT - BT9LH-L0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7 mm
Båndlengde - 780 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983412983
Elnummer
1342388
Leverandørens varenummer
BT9LH-L0
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
7 mm
Båndlengde:
780 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,7 mm
Minste strekkstyrke:
534 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...0 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast med metallpigmenter
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2