Panduit - BUNTNINGSBÅND,VÆRBEST,SORT - PLT4H-TL100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 368 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983539468
Elnummer
1342096
Leverandørens varenummer
PLT4H-TL100
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlengde:
368 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,9 mm
Minste strekkstyrke:
222 N
Driftstemperaturområde:
115...-60 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...115 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


