Utgått

Panduit - Cable Tie, 34.2L (869mm) - PLT10EH-Q0

KopierKopier
Panduit - Cable Tie, 34.2L (869mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 12,7 mm

  • Båndlengde - 869 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 2,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983542505

Elnummer

1342086

Leverandørens varenummer

PLT10EH-Q0

Typebeskrivelse

Buntingsbånd plast/nylon

Båndbredde:

12,7 mm

Båndlengde:

869 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

2,2 mm

Minste strekkstyrke:

1112 N

Driftstemperaturområde:

85...-60 °C

Temperaturområde for montasje:

0...-20 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

BUNTNINGSBÅND,VÆRBEST,SORT