Utgått

Panduit - "Cable Tie, Metal Barb, 11.8" - BT3LH-L0

KopierKopier
Panduit - "Cable Tie, Metal Barb, 11.8"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7 mm

  • Båndlengde - 300 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983412631

Elnummer

1342376

Leverandørens varenummer

BT3LH-L0

Typebeskrivelse

Buntingsbånd plast/nylon

Båndbredde:

7 mm

Båndlengde:

300 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,7 mm

Minste strekkstyrke:

534 N

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...0 °C

Materiale:

Plast med metallpigmenter

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

BUNTNINGSBÅND,VÆRBEST, SORT