Panduit - ENDESTYKKE ECF10AW-X FOR LD10 MINIKANAL - ECF10AW-X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40,6 mm
Dybde - 23,1 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983749560
Elnummer
1283121
Leverandørens varenummer
ECF10AW-X
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Bredde:
40,6 mm
Dybde:
23,1 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Farge:
Andre
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei


