Panduit - INNGANGSENDE TAK,LD10 - DCF10AW-X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Konstruktionstype - Andre
Modell / utførelse - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983595556
Elnummer
1283115
Leverandørens varenummer
DCF10AW-X
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Modell / utførelse:
Enkelt
Utrustet med dreibar ring:
nei
Lengde:
57,1 mm
Bredde:
40,6 mm
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
Andre
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Andre