Panduit - Lockout Warning Strip Label w Lockout Warning Strip Label w - PSL-CBWL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00074983722631
Elnummer
8800348
Leverandørens varenummer
PSL-CBWL
Typebeskrivelse
8800348
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
Vinyl
Vannfast:
Ja
Bredde:
123 mm
Høyde:
14 mm
Diameter:
0 mm
Tykkelse:
0,2 mm
Med montasjemateriell:
Ja
Etterlysende:
nei