Utgått

Panduit - "Marker Tie, Flag, 4.0""L (10 - PLF1MB-C

KopierKopier
Panduit - "Marker Tie, Flag, 4.0""L (10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 101 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Båndtykkelse - 1,1 mm

  • Minste strekkstyrke - 80 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983271641

Elnummer

1342113

Leverandørens varenummer

PLF1MB-C

Typebeskrivelse

Buntingsbånd plast/nylon

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

101 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Båndtykkelse:

1,1 mm

Minste strekkstyrke:

80 N

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...0 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Ved siden av kabel/ledningsbunt

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

STRIPS MED MERKEPLATE