Utgått

Panduit - "Marker Tie, Wrap, 7.4""L (18 - PL3M2S-L

KopierKopier
Panduit - "Marker Tie, Wrap, 7.4""L (18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,7 mm

  • Båndlengde - 188 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Båndtykkelse - 1,3 mm

  • Minste strekkstyrke - 222 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983552863

Elnummer

1342137

Leverandørens varenummer

PL3M2S-L

Typebeskrivelse

Merkestrips

Båndbredde:

4,7 mm

Båndlengde:

188 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Båndtykkelse:

1,3 mm

Minste strekkstyrke:

222 N

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...0 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Ved siden av kabel/ledningsbunt

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

STRIPS MED MERKEPLATE