Panduit - STRIPS MED MERKEPLATE - PLF1MA-C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 130 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,1 mm
Minste strekkstyrke - 80 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983553143
Elnummer
1342111
Leverandørens varenummer
PLF1MA-C
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
130 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,1 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Ved siden av kabel/ledningsbunt
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


