Panduit - STRIPS MED MERKEPLATE - PL2M2S-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 188 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,3 mm
Minste strekkstyrke - 222 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983552801
Elnummer
1342149
Leverandørens varenummer
PL2M2S-L
Typebeskrivelse
Merkestrips
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
188 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
222 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...0 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Ved siden av kabel/ledningsbunt
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2