Utgått

Panduit - T-STYKKE TF5AW-E FOR LD5 MINIKANAL - TF5AW-E

KopierKopier
Panduit - T-STYKKE TF5AW-E FOR LD5  MINIKANAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 14,7 mm

  • Bredde - 65,7 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983595532

Elnummer

1283147

Leverandørens varenummer

TF5AW-E

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

14,7 mm

Bredde:

65,7 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

T-STYKKE,LD5,TF5AW-E