Pax - Blues-i smal 4-steg Momento II - 3523-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Materiale - Stål
Farge - Grå
Roterbar - nei
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax Blues-i
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477352345
Elnummer
5800691
Leverandørens varenummer
3523-4
Typebeskrivelse
5800691
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
550 mm
Høyde:
710 mm
Dybde:
118 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja