Pax - Elpatron 150W blank Momento II
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dyppvarmer
Ytelse - 150 W
Grunnfarge - Sølv
Spenningsområde - 260...260 V
Bredde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477810135
Elnummer
5800661
Leverandørens varenummer
28-1013
Typebeskrivelse
5800661
Modell / utførelse
Dyppvarmer
Ytelse
150 W
Grunnfarge
Sølv
Spenningsområde
260...260 V
Bredde
125 mm
Høyde
865 mm
Dybde
80 mm
Elpatron 150W med Pax Momento II timer, blankpolert, rund design, bredde 28 mm, dybde 112 mm, høyde 110 mm