Utgått

Pax - Elpatron 250W blank Momento II - 28-1017

Volution
KopierKopier
Pax - Elpatron 250W blank Momento II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dyppvarmer

  • Ytelse - 250 W

  • Grunnfarge - Krom

  • Spenningsområde - 260...260 V

  • Bredde - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477810173

Elnummer

5800665

Leverandørens varenummer

28-1017

Typebeskrivelse

5800665

Modell / utførelse:

Dyppvarmer

Ytelse:

250 W

Grunnfarge:

Krom

Spenningsområde:

260...260 V

Bredde:

125 mm

Høyde:

865 mm

Dybde:

80 mm

Elpatron 250W med Pax Momento II timer, blankpolert, rund design, bredde 28 mm, dybde 112 mm, høyde 110 mm